HiKOKI(旧:日立工機)
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75236384
品番
0095-0418
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
A/WA24Q
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
6
適合ツール
180mmディスクグラインダ
トラスコ品番
767-8860
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。