※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削用部品
スキルタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
767-8746
注文コード
75236445
品番
0093-9664
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
AC100
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
767-8746
適合本体
G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
厚さ(mm)
2
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。