HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ソケット/ソケットレンチ
HiKOKI(旧:日立工機)の ビットソケット
HiKOKI(旧:日立工機)の ヘキサゴン
ヘグザゴンソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
六角軸二面幅(mm)
7
全長(mm)
55
注文コード
75237373
品番
0095-5676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
六角軸二面幅・全長
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバー用六角ソケット
六角軸二面幅(mm)
7
用途
インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付
全長(mm)
55
ねじ径(mm)
4
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。