HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の アダプタ(締付/穴あけ)
ソケットアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75237574
品番
0030-5069
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
根本側6.35六角軸/ソケット側9.5
適合機種
インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品
全長(mm)
54
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
四角ドライブ寸法(mm)
9.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。