ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの マスカー/カッター
ハンディ・クラウンの マスカー
ノンスリップ床養生マスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75237727
品番
209011 1100
参考基準価格(税別)
¥1,383
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フィルムにノンスリップ処理をしており、滑りにくいです。
内装の養生からエアコンの清掃作業など幅広い用途にご使用いただけます
用途
内装の養生からエアコンの清掃作業などに
幅(mm)
1100
長さ(m)
12.5
材質(テープ)
布
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
※高温多湿になる場所には置かないで下さい。