ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの マスカー/カッター
ハンディ・クラウンの マスカー
楽してマスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75237736
品番
209014 0900
参考基準価格(税別)
¥931
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
風に強く屋外での養生に
2つの養生テープと2種類のポリフィルムがひとつになった高機能マスカーです。
2つのテープが、雨どいや軒天や巾木などの養生の作業を軽減してくれます。
用途
屋外での養生に
幅(mm)
900
長さ(m)
12.5
材質(テープ)
布
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
※高温多湿になる場所には置かないで下さい。