楽してマスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75237761 品番 209013 0550
参考基準価格(税別)¥601 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

風に強く屋外での養生に
2つの養生テープと2種類のポリフィルムがひとつになった高機能マスカーです。
2つのテープが、雨どいや軒天や巾木などの養生の作業を軽減してくれます。

用途屋外での養生に 幅(mm)550 長さ(m)12.5 材質(テープ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。
※高温多湿になる場所には置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする