布コロナ逆巻マスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75237770 品番 209020 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

床立上げや左利きの方の逆手作業に最適!
通常のマスカーとは逆方向に巻き上げた特製マスカー。左利きの方や壁の床からの立上がり部分・天井など、通常のマスカーでは逆手になり作業しづらい部分もスムーズに進みます。

用途床立上げや左利きの方の逆手作業に 幅(mm)550 長さ(m)15 材質(テープ)布、ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※人体には使用しないでください。
※水にぬれた箇所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けてください。
※低温時にはテープがつきにくくなったり、高温時にはのりが残ることがあります。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※下地の弱い箇所への使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする