室内壁養生マスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75237797 品番 209104 1000
参考基準価格(税別)¥1,236 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚したく無い場所を広範囲でカバー
のり残りの少ない和紙テープを使用しています。
マスキングテープの下に長尺幅のフィルムがついているので汚したく無い場所を広範囲でカバーできます。
ビニールクロス、壁紙、天井、木製品など。のり残りしにくい紙テープを使用。多少の凹凸面から平滑面の室内養生に最適です。

用途ビニールクロス、壁紙、天井、木製品など多少の凹凸面から平滑面の室内養生に 幅(mm)1000 長さ(m)25 材質(テープ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※この製品は養生用マスカーです。用途以外には使用しないで下さい。
※人体には使用しないで下さい。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめ下さい。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭きとって貼り付けて下さい。
※しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※保管する場合は、直射日光を避け、高温多湿になる場所には置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする