ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの マスカー/カッター
ハンディ・クラウンの マスカー
透明マスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75237840
品番
209204 0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途
広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に
幅(mm)
1100
長さ(m)
15
材質(テープ)
和紙テープ、アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリプロピレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※フィルムはすべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。