高強度マスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード75237849 品番209204 0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

廊下・階段などの養生に!強度のある厚めの床養生用ノンスリップマスカー!
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。
強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩く作業やはしごを使った作業でも破れたり滑ったりしにくいので安心です。

用途廊下・階段などの養生に 幅(mm)1100 長さ(m)15 材質(テープ)布、ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※使用前に設置場所の状況に応じて滑り止め効果を確認してください。
※凹凸が大きい場所や極端に傾斜のある面では効果が充分に得られない場合があります。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする