ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスカー/養生シート・養生ボード
ハンディ・クラウンの マスカー/カッター
ハンディ・クラウンの マスカー
布コロナマスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75237901
品番
209806 1800
参考基準価格(税別)
¥597
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
養生作業の労力を大幅に低減
布テープとフィルムがが一つになっており、汚したく無い場所を広範囲で覆い隠すことができます。
屋外の作業に向いています。
用途
屋外での養生に
幅(mm)
1800
長さ(m)
25
材質(テープ)
布、ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※低温時にテープがつきにくくなったり、高温時にのりが残ることがあります。
※上に乗ると、すべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※壁紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性があります。