布コロナマスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75237919 品番 209806 2600
参考基準価格(税別)¥816 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

養生作業の労力を大幅に低減
布テープとフィルムがが一つになっており、汚したく無い場所を広範囲で覆い隠すことができます。
屋外の作業に向いています。

用途屋外での養生に 幅(mm)2600 長さ(m)25 材質(テープ)布、ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※耐熱70℃以下で使用してください。
※低温時にテープがつきにくくなったり、高温時にのりが残ることがあります。
※上に乗ると、すべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※壁紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする