4901121269399 ネピア トイレットロール 4ロール 王子ネピア 75238147

正面

ネピア トイレットロール 4ロール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(4ロール)
タイプ
ダブル
注文コード
75238147
品番
4901121269399
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプ
ダブル
長さ(m)
30
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018118
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190206
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
注意
※コア(芯)は水に溶けにくいので水洗トイレには流さないでください
※一度に多くの紙を流さないでください。詰まりの原因になる事があります
※包装フィルムの色がトイレットロールに付着する場合がありますので、ご注意ください
※ホルダーによっては合わないことがありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする