HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
デルタゴンビット(SDSプラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5箱)
錐径(Φmm)
3.4
ドリル径
3.4
注文コード
75238484
品番
0023-7001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
錐径・ドリル径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易
ドリル径
3.4
有効長(mm)
50
錐径(Φmm)
3.4
仕様
デルタ軸
全長(mm)
116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。