HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホース
HiKOKI(旧:日立工機)の エアーホース
エコエンビエアホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75238737
品番
00885039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パージプラグ付
色
紫
長さ(m)
1
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10.5
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。