HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホース
HiKOKI(旧:日立工機)の エアーホース
エコエンビエアホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75238773
品番
0088-5043
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
金具不付
色
紫
長さ(m)
100
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10.5
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。