画像準備中

エコエンビエアホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75238807 品番0088-5046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様パージプラグ付 長さ(m)30 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする