画像準備中

ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75238922 品番0088-5083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75238895
2018-11-20
用途:
落としたらパー
マルヒコ商店 様

エアーガンの手元から1,5mの所に取り付けて使用。どうしても地面を擦る状態に。突然高圧が。保護用のゴムか何名を取り付けないとダメだった。他社の直前に使用していたのは 使えていたのですがね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする