HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
75238992
品番
NO.152
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
メーカー商品コード
0032-3579
材質(刃)
マトリックスU(SKH56)
刃厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
14
有効長(mm)
134
全長(mm)
200
主要切断材料
極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)
3以上(目安)
切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5〜6、(板材)厚さ/3.2〜19
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5〜20
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/115以下、厚さ/2.2〜15、(板材)厚さ/10〜60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。