HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
ブレード(湾曲)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
75239525
品番
0032-4684
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
トラスコ品番
767-6913
刃厚(mm)
1.6
ブレード
No.163
主要切断材料
ステンレス
ピッチ(山数/inch)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。