※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード75240419品番SCA2-TB-50B-250-T2H3-R
参考基準価格(税別)¥26,220販売価格(税込)¥25,857販売価格(税別)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用にチューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形取付方式ヘッド側トラニオン形マグネット(シリンダスイッチ用検出)有りクッション両側エアクッション付接続口径Rc3/8スイッチ有無(シリンダ)2ヶ付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)使用ピストン速度(mm/s)50~1000有効長(mm)(エアクッション)16.6許容吸収エネルギー(J)8.37給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)質量(kg)3スイッチ(シリンダ)無接点2線式1色表示式ケーブル長(m)3
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。