HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75240426
品番
0032-6266
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
タイプ
標準(波形)
砥粒層の高さT(mm)
6
砥粒層の厚さX(mm)
1.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。