HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75240453
品番
0032-6269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
20
タイプ
プロテクタタイプ(波形)
砥粒層の高さT(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。