曜日別特売
0032-9696 キーレスチャックアダプタセット HiKOKI(ハイコーキ) 75241503

キーレスチャックアダプタセット0032-9696

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75241503
品番
0032-9696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
チャック能力(mm)
1.0~10
軸径
六角軸6.35mm
トラスコ品番
450-8238
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752415030032-9696094515830032-18220032-1822 ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(ハイコーキ) 09451583ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(ハイコーキ)1セット
¥3,798
税込¥4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
752415030032-9696819675360038-35200038-3520 キーレスチャックアダプタセット HiKOKI(ハイコーキ) 81967536キーレスチャックアダプタセットHiKOKI(ハイコーキ)1個
¥3,798
税込¥4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75241503
2022-02-11
用途: ドリルの付け替え
株式会社三彩 様

流石だと思いました。開け閉めのスリーブを回した時の径サイズ変化が少なく、他の物より細かな仕組みになっているように思います。
チャック・リリースが気持ち良く、快適感を味わえるほど
これ以前に使用していたベッセル製は酷使の上、開かず臨終、これはどれほど耐えるのか?
固着した時の開け方を間違えなければ持つように思います。
ただ、10ミリ以上がチャック出来ないことが非常に残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
0032-9696 キーレスチャックアダプタセット 1個 HiKOKI(ハイコーキ) 【通販モノタロウ】