- 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242318 - 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242318 - 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242318 - 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242318 - 取付クリップ 単管用 モノタロウ 75242318

取付クリップ 単管用

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60個) 注文コード 75242318 品番 -
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。

材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 用途単管へのシート固定に。 仕様スライダー付
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※作業する際はケガをしないよう手袋などを着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75242309
2024-07-28
用途:
安価で便利ですね!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

日除け用にメッシュシートを単管に固定する時用に
使用していますがとてもいいですね
しっかりシートを固定してくれますし風が吹いても
ずれることなく頑丈てす
安価て沢山買う時は嬉しいアイテムです。

対象商品:
75242309
2024-04-10
用途:
農業資材
建設業・工事業

物がしっかしていて安心しました。また追加購入しようと思います。

対象商品:
75242318
2024-01-03
用途:
単管パイプへのシートの取り付け
農・林・水産業

シートを単管にがっちり取り付けでき、満足している。

対象商品:
75242309
2024-08-20
用途:
単管の衝突ガードに使用
サービス業

単管の衝突ガードに2つ購入して使用しました。ひとつはうまくはまりましたが、もうひとつがシノを使ってもはまりませんでした。不良品のようです。とりあえずガードだけなので、使っていますが、できれば確認してほしいです。

対象商品:
75242309
2022-07-20
用途:
単管パイプ止め
one mile 合同会社 様 (サービス業)

使いやすくそのまま思ったままの商品です
まあ購入する予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする