T3DSO3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75242327 品番 T3DSO3204
参考基準価格(税別)¥970,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ
クラス最大の250Mポイントメモリ搭載
T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz〜1GHzの4チャンネルモデルです。
各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています

周波数帯域(MHz)200 チャンネル数4 仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN オプションCAN FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B タイプT3DSO3204 シリアル・データ・トリガ/デコード5種(I2C、I2S、SPI、UART、CAN、CAN-FD、FlexRay、LIN、SENTなど)標準装備 分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット) 保証期間3年間 垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div 最大入力電圧400V 波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード) サンプルレート最高:2.5GS/s メモリ長さ125M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする