周波数帯域(MHz)500
チャンネル数4
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN
オプションCAN FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B
タイプT3DSO2354A シリアル・データ・トリガ/デコード5種(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)標準装備
分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット)
保証期間3年間
垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div
最大入力電圧400V
波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード)
サンプルレート最高:2.5GS/s
メモリ長さ125M