画像準備中

タップドリルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75242395 品番0033-1427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径4.2 トラスコ品番450-8343 セット内容タップ、下穴ドリル(各1本) 全長(mm)タップ/70、下穴ドリル/113 六角軸二面幅(mm)6.35 錐径(Φmm)タップ/M5、下穴ドリル/4.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする