WABCO
カートリッジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
75242449
品番
4324102442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
純正品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×140×170
質量(kg)
2.44
色
ゴールド
仕様
ポート形状:M39×1.5、最大作動圧力:14.0 bar、車両の空気消費量:High
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。