WABCO
WABCOの トラック外装・ボディーパーツ
WABCOの トラック専用タイヤ・足回り
WABCOの その他
カートリッジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
純正品番
47500NA04D(UDトラックス)
色
銀
注文コード
75242458
品番
4329012232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
純正品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
142×167×139
質量(kg)
2.314
色
銀
純正品番
47500NA04D(UDトラックス)
仕様
ポート形状:M39×1.5、最大作動圧力:14.0 bar、車両の空気消費量:Medium
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。