4329112282 カートリッジ WABCO 75242476

カートリッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個純正品番S47ABEV070(日野)ゴールド注文コード75242476品番4329112282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(mm)173×135×135質量(kg)2.3ゴールド純正品番S47ABEV070(日野)仕様ポート形状:G1-1/4、最大作動圧力:14.0 bar、車両の空気消費量:High
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする