WABCO
WABCOの トラック外装・ボディーパーツ
WABCOの トラック専用タイヤ・足回り
WABCOの その他
エアドライヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
純正品番
S4430E0A91(日野)
注文コード
75242485
品番
4324102790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
純正品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
純正品番
S4430E0A91(日野)
寸法(mm)
197×147×295
質量(kg)
4.3
温度(℃)
-40〜65
電圧(V)
24
仕様
カットアウト圧力:10.0 bar、作動範囲:0.7 bar、啓開圧力:13.00 bar、最大作動圧力:13.0 bar
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。