ProVia
ProViaの トラック外装・ボディーパーツ
ProViaの トラック専用タイヤ・足回り
ProViaの その他
エアディスクブレーキパット キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
75242503
品番
3409022232
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
290×300×80
質量(kg)
8.393
深さ(mm)
29.25
長さ(mm)
216
高さ(mm)
97.1
電圧(V)
24
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。