ProVia
ProViaの トラック外装・ボディーパーツ
ProViaの トラック専用タイヤ・足回り
ProViaの その他
エアディスクブレーキパット キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
75242546
品番
3409022212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
217×103×30
質量(kg)
8.719
深さ(mm)
29.25
長さ(mm)
247
高さ(mm)
106.9
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。