WABCO
WABCOの トラック外装・ボディーパーツ
WABCOの トラック専用タイヤ・足回り
WABCOの その他
ABSリレーモジュレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75242589
品番
4721950310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
純正品番
924301-00121(日本トレクス)、5311-055(日本フルハーフ)
寸法(mm)
103×103×144
質量(kg)
0.867
保護等級
IP 66 / IP 69K
取付
M8×4
定格電流(mA)
1650
温度(℃)
-40〜80
電圧(V)
24
仕様
最大作動圧力:10.0 bar
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。