WABCO
ABSセンサ ソケット付きセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75242616
品番
4410329212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1×1×1
質量(kg)
0.1
長さ(mm)
400
タイプ
S+
保護等級
IP 6K8 / IP 6K9K ISO 20653
温度(℃)
-40~80
直径(Φmm)
16
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。