WABCO
EBSアクスルモジュレータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
温度(℃)
-40~80
注文コード
75242659
品番
9801040060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
純正品番・温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.04
寸法(mm)
1×1×1
保護等級
IP 6K6K / IP 6K9K
取付
2×M12×1.5
定格電流(A)
10
温度(℃)
-40~80
電圧(V)
24
ピッチ(mm)
100(穴)
仕様
最大作動圧力:12.5 bar
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。