曜日別特売
- シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウ 75242826

 

- シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウ 75242826
- シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウ 75242826
- シューズカバー ポリエチレン製 モノタロウ 75242826
モノタロウ

シューズカバー ポリエチレン製

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブルー
内容量1袋(50足)注文コード75242826品番-
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。

用途汚れを嫌う作業現場や工場内など材質ポリエチレンブルーサイズフリー区分使い捨て質量(g)2タイプショート長さ(cm)約14適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約37
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※床面が水や油などで濡れている場所では使用しないでください。滑って転倒するおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 食品工場内作業・個人宅工事
富士電設株式会社建設業・工事業

簡単に履けて便利です。素材もちょうど良い強さで重宝しています。

2025-07-16
用途: 汚れ作業の仕事の時に

仕事で疲れない靴を履いても 仕事で汚れが気になる時に使用してます。ゴムで伸びるので 大きな靴でもカバーできます。ただ砂利の所を歩くとすぐ破れます。

対象商品 : 75242835
2024-11-05
用途: 雨天時の自転車通勤
金融・保険業

価格相応です。強度も相応。安ホテルのアメニティシャワーキャップを履いた感じです。入浴時の怪我の保護とかには良いかも知れません。

対象商品 : 75242826
2023-10-20
用途: 防災訓練
個人のお客様

体育館に入る際に利用しました。スリッパに履き替えると外履きが荷物になってしまうので
シューズカバーを使用しました。今後の訓練でも利用したい。

対象商品 : 75242835
2023-09-03
用途: 地鎮祭など泥の敷地を歩く際に靴の養生として

泥の敷地を歩く際に靴の養生として最適です。使い捨て消耗品なので安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 75242835
2023-06-13
用途: 食品工場への立ち入りの際に
個人のお客様

商品チェックのため開封して試用しましたが、問題なく使えています。使い捨てなので金額を抑えたいが、破れては困るので両面を解決してくれました。きっとリピートすると思います。

2023-09-20
用途: 現場のどろよけに

靴の上から履こうとしてゴムを伸ばすとそれだけでゴムが切れてしまうことがあります。ゴムが細いからか?かなりの確率なのでもう買うことはないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする