ジョンソンプロフェッショナル
スクラビングバブル
スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー 業務用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(38g)
注文コード
75242914
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途
洋式トイレの便器の内側
商品タイプ
スタンプ型
タイプ
本体
液性
弱酸性
香り
フレッシュソープ
成分
界面活性剤(32%ポリオキシエチレンアルキルエテール)、溶剤、香料
シリーズ
スクラビングバブル
使用場所
トイレ
注意
※使用後はキャップをしっかりと閉める。
※トイレ使用後は便器のフタやトイレのドアを閉め、小さな子供がトイレに近づいた時は注意する。