390062 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研 75242984 390062 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研 75242984 390062 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研 75242984

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容面体部、フィルタ、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器 注文コード75242984 品番390062
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。
特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
フィルタ長持ちで経済的
「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能
通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ

セット内容面体部、フィルタ、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器 国家検定合格番号第TP122号 性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形 係数指定防護係数:33 種類(面体)半面型 防水性IP54 公称稼動時間(時間)約6.7 フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用) 適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用 種別電池・充電器付き 用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。 仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする