※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ダイヤモンドビット(タイル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径
12.0
適合本体
FWH14DGL等
注文コード
75243043
品番
0033-2511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
ドリル径・適合本体
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径
12.0
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
767-7774
適合本体
FWH14DGL等
全長(mm)
65
六角軸二面幅(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。