耐熱手袋 5本指 シェルファーアクロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75243088 品番ACA-0512
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてしなやか!細かな作業も快適!
輻射熱への耐熱はもちろん、溶融金属飛沫が付着しにくく、とても軽量でソフトな仕上げにより作業者の保護と快適性をサポートします。
輻射熱対応の柔軟なアルミ生地を使用!
現場の状況に沿った性能を提供!

機能耐熱、軽量、柔軟 サイズフリー 入数(双)1 全長(cm)35 材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・防炎生地 タイプ5本指 枚数(シリカフェルト)手の平:2枚・手の甲:1枚 用途熔接・高熱作業に最適
注意
※耐熱温度は目安です。品質安全データではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする