AR-2300BL プロテクター プロアームガード 大中産業 75243115 AR-2300BL プロテクター プロアームガード 大中産業 75243115

プロテクター プロアームガード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 75243115 品番 AR-2300BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐切創アームガード
面ファスナで脱着かんたん
指通し付きでズレ防止
腕曲げしやすい形状
生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。
グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。

ブラック 素材帆布裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP 特性耐切創 寸法(幅W×長さL)(mm)330×235 用途耐切創・耐突刺用品 仕様1組(左右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする