大中産業
大中産業の 防護服・保護服・特殊服
大中産業の 腕カバー
プロテクター プロアームガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75243124
品番
AR-2302CF
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐切創アームガード
面ファスナで脱着かんたん
指通し付きでズレ防止
腕曲げしやすい形状
生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。
グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
色
カモフラング(迷彩)
素材
綿(迷彩)裏ラバー張り・ブリキ・ナイロン・PP
特性
耐切創
寸法(幅W×長さL)(mm)
330×235
用途
耐切創・耐突刺用品
仕様
1組(左右)