大中産業
大中産業の ベルト・ベルトサポーター
大中産業の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ひざパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
75243167
品番
KN-2002CF
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ひざへの圧迫や衝撃を軽減。
高反発フォームで膝への衝撃を和らげる
ゴム&バックルで膝の曲げ伸ばしが楽
ゴムの長さを調節可能
裏面には通気性のよいハニカムメッシュを採用
種別
ひざ用
寸法(mm)
240×220
材質
綿(迷彩)裏ラバー張り・ナイロン・ポリエステル・ウレタンフォーム
色
カモフラング(迷彩)
用途
耐衝撃・耐負荷用品
仕様
1組(左右)