ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の トップス
ディモ(dimo)の 秋冬 トップス
マウンテンパーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75243657
品番
D614
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
撥水加工、イージーケア、帯電防止素材オン、オフ問わず着用できるデザインと実用性のある機能を兼ね備えたマウンテンパーカー。
色
アルパインブルー
種別
パーカー
機能
撥水・防水、静電気・帯電防止
混率(%)
タフレックス ポリエステル100
サイズ
S
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
112
裄丈(cm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応