ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の トップス
ディモ(dimo)の 秋冬 トップス
ライトジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75243946
品番
D613
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
撥水加工、イージーケア、帯電防止素材、携帯ポケット暖かくて軽量。特殊な縫製方法で立体感、ふくらみ感あり。
色
オールドネイビー
機能
撥水・防水、静電気・帯電防止、軽量
混率(%)
タフレックス ポリエステル100
サイズ
M
着丈(cm)
64
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応