ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の ボトムス
ディモ(dimo)の 秋冬 ボトムス
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75244576
品番
D501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材
色
ベージュ
グリーン購入法
適合
種別
パンツ
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
サイズ
76
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
80
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
16 103 007