画像準備中

インナー用 綿手袋 (12双入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) 注文コード75244718 品番2001-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な綿素材の約2/3の厚み、極薄の綿素材を使用した手袋です。
安価で吸汗性に優れインナー手袋から様々な用途にご使用出来ます。

用途軽作業、検査、検品、組立、インナー(汗取り)、感染予防などに。 トラスコ品番396-1353 材質本体:綿 厚さ(mm)0.4 【リスト】レッド、【本体】白 サイズL タイプマチなし 全長(cm)23 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする